Cubispot - DELTA 4 IRC90 4 X 39W 4 X 4908Lm 4000°K 57° BLANC - 6203941

CopieCopie
Cubispot - DELTA 4 IRC90  4 X 39W 4 X 4908Lm 4000°K 57° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673094652

Réf. Sonepar

00553309465

Réf. Fournisseur

6203941

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

DELTA 4 IRC90 4 X 39W 4 X 4908Lm 4000°K 57° BLANC

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot