Cubispot - DELTA 4 IRC90 DALI 4 X 40W 4 X 3833Lm 3500°K 23° BLANC - 6354251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673096038
Réf. Sonepar
00553309603
Réf. Fournisseur
6354251
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
DELTA 4 IRC90 DALI 4 X 40W 4 X 3833Lm 3500°K 23° BLANC
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


