Cubispot - DELTA 4 POISSONNERIE 4 X 39W 4 X 4620Lm 28° BLANC - 606PO21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4218 lm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673096397
Réf. Sonepar
00553309639
Réf. Fournisseur
606PO21
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4218 lm
pays de fabrication:
FRANCE
DELTA 4 POISSONNERIE 4 X 39W 4 X 4620Lm 28° BLANC
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


