Non retournable

Cubispot - DELTA 4 POISSONNERIE 4 X 39W 4 X 4620Lm 28° NOIR - 606PO22

CopieCopie
Cubispot - DELTA 4 POISSONNERIE  4 X 39W 4 X 4620Lm 28° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4218 lm

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673096403

Réf. Sonepar

00553309640

Réf. Fournisseur

606PO22

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4218 lm

couleur du boîtier/corps:

noir

pays de fabrication:

FRANCE

DELTA 4 POISSONNERIE 4 X 39W 4 X 4620Lm 28° NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot