Cubispot - DELTA 4 TEXTILE IRC>90 4 X 39W 4 X 4256Lm 28° BLANC - 606TE21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3886 lm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673096489
Réf. Sonepar
00553309648
Réf. Fournisseur
606TE21
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3886 lm
pays de fabrication:
FRANCE
DELTA 4 TEXTILE IRC>90 4 X 39W 4 X 4256Lm 28° BLANC
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


