Non retournable

Cubispot - DELTA 4 TEXTILE IRC>90 4 X 39W 4 X 4256Lm 42° BLANC - 606TE31

CopieCopie
Cubispot - DELTA 4 TEXTILE IRC>90  4 X 39W 4 X 4256Lm 42° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3886 lm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673096458

Réf. Sonepar

00553309645

Réf. Fournisseur

606TE31

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3886 lm

pays de fabrication:

FRANCE

DELTA 4 TEXTILE IRC>90 4 X 39W 4 X 4256Lm 42° BLANC

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot