Cubispot - DELTA 4 TEXTILE IRC>90 4 X 39W 4 X 4256Lm 57° NOIR - 606TE42

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3886 lm
couleur du boîtier/corps - noir
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673096434
Réf. Sonepar
00553309643
Réf. Fournisseur
606TE42
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3886 lm
couleur du boîtier/corps:
noir
pays de fabrication:
FRANCE
DELTA 4 TEXTILE IRC>90 4 X 39W 4 X 4256Lm 57° NOIR
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


