Cubispot - DIABOLO 1 APPLI/PLAF. 230V GU 10+LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIMM. GRIS - 0744305

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 365 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
tension nominale (Un) - 230...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673021344
Réf. Sonepar
00553302134
Réf. Fournisseur
0744305
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
365 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
tension nominale (Un):
230...230 V
La marque : Cubispot vous présente la référence : 0744305
De la gamme de produit : Architecturaux leds
Désignation technique:
- Diabolo 1 appli-plaf. 230v gu 10+led 4,9w 365lm 36° 3000k dimm. gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


