Cubispot - DIABOLO 230V GU 10 + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIMM. + ADAPT. NOIR - 0764302

CopieCopie
Cubispot - DIABOLO 230V GU 10 + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIMM. + ADAPT. NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 365 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673021450

Réf. Sonepar

00553302145

Réf. Fournisseur

0764302

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

365 lm

température de couleur:

3000...3000 K

tension nominale (Un):

230...230 V

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0764302

De la gamme de produit : Architecturaux leds

Désignation technique:

  • Diabolo 230v gu 10 + led 4,9w 365lm 36° 3000k dimm. + adapt. noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot