Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DIABOLO 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMM. + ADAPT. BLANC - 0764401

CopieCopie
Cubispot - DIABOLO 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMM. + ADAPT. BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 380 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673021474

Réf. Sonepar

00553302147

Réf. Fournisseur

0764401

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

380 lm

température de couleur:

4000...4000 K

tension nominale (Un):

230...230 V

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0764401

De la gamme de produit : Architecturaux leds

Désignation technique:

  • Diabolo 230v gu 10 + led 4,9w 380lm 36° 4000k dimm. + adapt. blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot