Cubispot - DIABOLO 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMM. + P50 NOIR - 0734402

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 380 lm
température de couleur - 4000...4000 K
tension nominale (Un) - 230...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673021306
Réf. Sonepar
00553302130
Réf. Fournisseur
0734402
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
380 lm
température de couleur:
4000...4000 K
tension nominale (Un):
230...230 V
La marque : Cubispot vous présente la référence : 0734402
De la gamme de produit : Architecturaux leds
Désignation technique:
- Diabolo 230v gu 10 + led 4,9w 380lm 36° 4000k dimm. + p50 noir
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


