Cubispot - DOMILED 1 IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° INT.NOIR /FACE GRISE - 2610235

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° INT.NOIR /FACE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673180690

Réf. Sonepar

00553318069

Réf. Fournisseur

2610235

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2610235

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Domiled 1 irc80 19w 2339lm 3000°k 23° int.noir -face grise

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur