Cubispot - DOMILED 1 IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2610232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673180683
Réf. Sonepar
00553318068
Réf. Fournisseur
2610232
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
DOMILED 1 IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


