Cubispot - DOMILED 1 IRC80 19W 2339Lm 3000°K 49° INT.BLC ET FACE BLANCHE - 2612031

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 IRC80 19W 2339Lm 3000°K 49° INT.BLC ET FACE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2339 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 49

  • température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 2726.8...2726.8 °C

  • nombre de pôles - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673437688

Réf. Sonepar

00553343768

Réf. Fournisseur

2612031

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2339 lm

température de couleur:

3000...3000 K

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

49

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2726.8...2726.8 °C

nombre de pôles:

1

DOMILED 1 IRC80 19W 2339Lm 3000°K 49° INT.BLC ET FACE BLANCHE