Cubispot - DOMILED 1 IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2610252

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673180720

Réf. Sonepar

00553318072

Réf. Fournisseur

2610252

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

température de couleur:

3500...3500 K

DOMILED 1 IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2610252

De la gamme de produit : Encastrés leds