Cubispot - DOMILED 1 IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° INT.NOIR /FACE GRISE - 2610255

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673180737
Réf. Sonepar
00553318073
Réf. Fournisseur
2610255
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DOMILED 1 IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° INT.NOIR /FACE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


