Cubispot - DOMILED 1 IRC80 19W 2455Lm 4000°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2610142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673180447
Réf. Sonepar
00553318044
Réf. Fournisseur
2610142
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
DOMILED 1 IRC80 19W 2455Lm 4000°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2610142
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


