Cubispot - DOMILED 1 IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49° INTERIEUR ET FACE BLANCHE - 2612041
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673437695
Réf. Sonepar
00553301612
Réf. Fournisseur
2612041
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
DOMILED 1 IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49° INTERIEUR ET FACE BLANCHE


