Cubispot - DOMILED 1 IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49°INT.NOIR /FACE GRISE - 2612045

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49°INT.NOIR /FACE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673001759

Réf. Sonepar

00553612045

Réf. Fournisseur

2612045

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2612045

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Domiled 1 irc80 19w 2455lm 4000°k 49°int.noir -face grise

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)