Cubispot - DOMILED 1 IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49°INT.NOIR /FACE NOIRE - 2612042

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49°INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673001742

Réf. Sonepar

00553612042

Réf. Fournisseur

2612042

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2612042

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Domiled 1 irc80 19w 2455lm 4000°k 49°int.noir -face noire

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)