Cubispot - DOMILED 1 IRC80 27W 3134Lm 3000°K 49° INT.NOIR /FACE GRISE - 2611235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673180355
Réf. Sonepar
00553611235
Réf. Fournisseur
2611235
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2611235
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Domiled 1 irc80 27w 3134lm 3000°k 49° int.noir -face grise
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.


