Cubispot - DOMILED 1 IRC80 27W 3226Lm 3500°K 23° INT.NOIR /FACE GRISE - 2610455

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
flux lumineux - 2983...2983 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673180799
Réf. Sonepar
00553318079
Réf. Fournisseur
2610455
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
flux lumineux:
2983...2983 lm
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2610455
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


