Cubispot - DOMILED 1 IRC80 27W 3226Lm 3500°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2610452

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 IRC80 27W 3226Lm 3500°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673180782

Réf. Sonepar

00553318078

Réf. Fournisseur

2610452

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

DOMILED 1 IRC80 27W 3226Lm 3500°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2610452

De la gamme de produit : Encastrés leds