Cubispot - DOMILED 1 IRC80 27W 3291Lm 4000°K 49° INTERIEUR ET FACE BLANCHE - 2611241

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 IRC80 27W 3291Lm 4000°K 49° INTERIEUR ET FACE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673436940

Réf. Sonepar

00553301610

Réf. Fournisseur

2611241

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

DOMILED 1 IRC80 27W 3291Lm 4000°K 49° INTERIEUR ET FACE BLANCHE