Cubispot - DOMILED 1 IRC80 39W 5450Lm 3000°K 57° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2613932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673023836
Réf. Sonepar
00553302383
Réf. Fournisseur
2613932
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2613932
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Domiled 1 irc80 39w 5450lm 3000°k 57° int.noir -face noire
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.


