Cubispot - DOMILED 1 IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2613942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673023850
Réf. Sonepar
00553302385
Réf. Fournisseur
2613942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2613942
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Domiled 1 irc80 39w 5723lm 4000°k 57° int.noir -face noire
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie


