Cubispot - DOMILED 1 IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° INTERIEUR ET FACE BLANCHE - 2613941

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° INTERIEUR ET FACE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5327 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673437824

Réf. Sonepar

00553301912

Réf. Fournisseur

2613941

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5327 lm

température de couleur:

4000...4000 K

DOMILED 1 IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° INTERIEUR ET FACE BLANCHE