Cubispot - DOMILED 1 IRC80 40W 4344Lm 3000°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2610632

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673180805
Réf. Sonepar
00553318080
Réf. Fournisseur
2610632
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
DOMILED 1 IRC80 40W 4344Lm 3000°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


