Cubispot - DOMILED 1 IRC80 40W 4344Lm 3000°K 37° INT.BLANC /FACE BLANCHE - 2610531

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 IRC80 40W 4344Lm 3000°K 37° INT.BLANC /FACE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4344 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673437565

Réf. Sonepar

00553343756

Réf. Fournisseur

2610531

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4344 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

DOMILED 1 IRC80 40W 4344Lm 3000°K 37° INT.BLANC /FACE BLANCHE