Cubispot - DOMILED 1 IRC80 40W 4344Lm 3000°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2610532

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 IRC80 40W 4344Lm 3000°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673180546

Réf. Sonepar

00553318054

Réf. Fournisseur

2610532

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

DOMILED 1 IRC80 40W 4344Lm 3000°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2610532

De la gamme de produit : Encastrés leds