Cubispot - DOMILED 1 IRC80 40W 4344Lm 3000°K 49° INTERIEUR ET FACE BLANCHE - 2615031
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673437848
Réf. Sonepar
00553301913
Réf. Fournisseur
2615031
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
DOMILED 1 IRC80 40W 4344Lm 3000°K 49° INTERIEUR ET FACE BLANCHE


