Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DOMILED 1 IRC80 40W 4471Lm 3500°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE - 2610555

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 IRC80 40W 4471Lm 3500°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673180591

Réf. Sonepar

00553318059

Réf. Fournisseur

2610555

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2610555

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Domiled 1 irc80 40w 4471lm 3500°k 37° int.noir -face grise

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot