Cubispot - DOMILED 1 IRC80 40W 4471Lm 3500°K 49° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2615052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673180409
Réf. Sonepar
00553318040
Réf. Fournisseur
2615052
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
DOMILED 1 IRC80 40W 4471Lm 3500°K 49° INT.NOIR /FACE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


