Cubispot - DOMILED 1 IRC80 40W 4562Lm 4000°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2610542

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673180560
Réf. Sonepar
00553318056
Réf. Fournisseur
2610542
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
DOMILED 1 IRC80 40W 4562Lm 4000°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


