Cubispot - DOMILED 1 IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° INT.GRIS ET FACE GRISE - 2615005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4562 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 49
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 3726.8...3726.8 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673437831
Réf. Sonepar
00553343783
Réf. Fournisseur
2615005
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4562 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
49
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
3726.8...3726.8 °C
nombre de pôles:
1


