Cubispot - DOMILED 1 IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° INTERIEUR ET FACE BLANCHE - 2615041
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673437855
Réf. Sonepar
00553301614
Réf. Fournisseur
2615041
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
DOMILED 1 IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° INTERIEUR ET FACE BLANCHE


