Cubispot - DOMILED 1 IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2615732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673023911
Réf. Sonepar
00553302391
Réf. Fournisseur
2615732
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2615732
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Domiled 1 irc80 45w 6145lm 3000°k 57° int.noir -face noire
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.


