Cubispot - DOMILED 1 IRC80 45W 6145Lm 3000°K 42° INT.NOIR /FACE GRISE - 2610935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673180652
Réf. Sonepar
00553318065
Réf. Fournisseur
2610935
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DOMILED 1 IRC80 45W 6145Lm 3000°K 42° INT.NOIR /FACE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


