Cubispot - DOMILED 1 IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° INTERIEUR ET FACE BLANCHE - 2615731

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° INTERIEUR ET FACE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6145 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 57

  • température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 2726.8...2726.8 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673437886

Réf. Sonepar

00553343788

Réf. Fournisseur

2615731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6145 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

3000...3000 K

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

57

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2726.8...2726.8 °C

nombre de pôles:

1

DOMILED 1 IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° INTERIEUR ET FACE BLANCHE