Cubispot - DOMILED 1 IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2610942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673180669
Réf. Sonepar
00553318066
Réf. Fournisseur
2610942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
DOMILED 1 IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° INT.NOIR /FACE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


