Cubispot - DOMILED 1 IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 23° INT.NOIR /FACE GRISE - 2112135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673182373
Réf. Sonepar
00553318237
Réf. Fournisseur
2112135
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2112135
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Domiled 1 irc80 dali 19w 2339lm 3000°k 23° int.noir -face grise
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


