Cubispot - DOMILED 1 IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2112132

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673182366

Réf. Sonepar

00553318236

Réf. Fournisseur

2112132

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

DOMILED 1 IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2112132

De la gamme de produit : Encastrés leds