Cubispot - DOMILED 1 IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE - 2112035

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673182113

Réf. Sonepar

00553318211

Réf. Fournisseur

2112035

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

DOMILED 1 IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE