Cubispot - DOMILED 1 IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 49° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2111932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673181840
Réf. Sonepar
00553318184
Réf. Fournisseur
2111932
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
DOMILED 1 IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 49° INT.NOIR /FACE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


