Cubispot - DOMILED 1 IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2112052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673182144
Réf. Sonepar
00553318214
Réf. Fournisseur
2112052
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
DOMILED 1 IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


