Cubispot - DOMILED 1 IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 49° INT.NOIR /FACE GRISE - 2111955

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 49° INT.NOIR /FACE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673181895

Réf. Sonepar

00553318189

Réf. Fournisseur

2111955

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

DOMILED 1 IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 49° INT.NOIR /FACE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2111955

De la gamme de produit : Encastrés leds