Cubispot - DOMILED 1 IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 23° INT.NOIR /FACE GRISE - 2112145

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 23° INT.NOIR /FACE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673182397

Réf. Sonepar

00553318239

Réf. Fournisseur

2112145

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

DOMILED 1 IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 23° INT.NOIR /FACE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2112145

De la gamme de produit : Encastrés leds

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot