Cubispot - DOMILED 1 IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 49° INT.NOIR /FACE GRISE - 2112735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673181918
Réf. Sonepar
00553318191
Réf. Fournisseur
2112735
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DOMILED 1 IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 49° INT.NOIR /FACE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


