Cubispot - DOMILED 1 IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE - 2112845

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673182199

Réf. Sonepar

00553318219

Réf. Fournisseur

2112845

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

DOMILED 1 IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2112845

De la gamme de produit : Encastrés leds