Cubispot - DOMILED 1 IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 49° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2112742

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 49° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673181925

Réf. Sonepar

00553318192

Réf. Fournisseur

2112742

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

DOMILED 1 IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 49° INT.NOIR /FACE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2112742

De la gamme de produit : Encastrés leds